Poziomnica kieszonkowa Pro Magnetic, długość: 70mm

Nr art.: 467482 70
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
667 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt nie
Technika pomiarowa analogowy
Seria Pocket PRO Magnetic
Długość 70 mm
Oznaczenie producenta Pocket-Wasserwaage Pro Magnetic
Szerokość 20 mm
Wysokość 40 mm
Z magnesem tak
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Materiał obudowy aluminium
Kolor Żółty; Czarny
Granica błędu w pozycji normalnej 1 mm/m
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Numer producenta 17768
Producent/osoba odpowiedzialna Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z rdzeniem aluminiowym, z zalaną na stałe libelką do pomiarów w poziomie. Silny magnes z metali ziem rzadkich do mocowania na przedmiotach metalowych.
Prostokątna ramka aluminiowa z precyzyjnie frezowanymi powierzchniami pomiarowymi z boku i na spodzie. Dodatkowo z rowkiem V do przykładania na powierzchniach wypukłych. Na spodzie i z boków powierzchni pomiarowej znajdują się silne magnesy z metali ziem rzadkich.

W dostawie:

wraz z mocnym klipsem na pasek.