• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 4

Cod articol.: 954730 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Număr de piese incluse 4 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Lungime 200 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 150 mm
Adâncime spumă T 200 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 4 buc.
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 0,357 kg
Tip produs Set de accesorii

Identificare și clasificare

Cod articol 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405
Număr producător 954730 4
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954730: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081505 Ref. 125: 1 buc.
EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. R: 1 buc.
STABILA Nivelă de buzunar cu bulă Cod 467482 Ref. 70: 1 buc.
GARANT Cuţit universal Cod 845020: 1 buc.