Assortiment werkplaatstoebehoren, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954730 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×8
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal gereedschappen 4
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 0,357 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954730 4
EAN/GTIN 2050002004405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954730: 1 st.
GARANT Led-zaklamp nr. 081505 gr. 125: 1 st.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. R: 1 st.
STABILA pocket-waterpas nr. 467482 gr. 70: 1 st.
GARANT universeel mes nr. 845020: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan