Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany, liczba narzędzi: 12

Nr art.: 954586 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 12×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 12×20
szerokość 300 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 12
głębokość w G 20
liczba narzędzi 12
Wersja z zestawami narzędzi
masa 1,622 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954586: 1 szt.
Wkrętaki WERA dla elektryków do śrub płaskich nr 663100 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.
Próbniki napięcia nr 665050, rozm. 3: 1 szt.
Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips WERA nr 668600, rozm. 1; 2: po 1 szt.
Kombinerki GARANT w pełnej izolacji nr 701710, rozm. 180: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe GARANT proste w pełnej izolacji, nr 713310, rozm. 200: 1 szt.
Szczypce tnące boczne GARANT w pełnej izolacji, nr 725310, rozm. 160: 1 szt.
Noże do ściągania izolacji nr 728010, rozm. 8–28: 1 szt.
szczypce do ściągania izolacji GARANT, nr 728613, wielk. 6: 1 szt.