Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany, liczba narzędzi: 12

Nr art.: 954586 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Elektriker-Sortiment vollisoliert
Liczba elementów w zestawie 12 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 300 mm
Długość 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 12
Głębokość w G 20
Masa całkowita 1,622 kg
Mobilność +
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Numer producenta 954586 12
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954586: 1 szt.
Wkrętaki WERA dla elektryków do śrub płaskich nr 663100 rozm. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.
Próbniki napięcia nr 665050, rozm. 3: 1 szt.
Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips WERA nr 668600, rozm. 1; 2: po 1 szt.
Kombinerki GARANT w pełnej izolacji nr 701710, rozm. 180: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe GARANT proste w pełnej izolacji, nr 713310, rozm. 200: 1 szt.
Szczypce tnące boczne GARANT w pełnej izolacji, nr 725310, rozm. 160: 1 szt.
Noże do ściągania izolacji nr 728010, rozm. 8–28: 1 szt.
szczypce do ściągania izolacji GARANT, nr 728613, wielk. 6: 1 szt.