• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu d'outils pour électriciens, 100% isolés, Nombre d'outils: 12

Réf.: 954586 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elektriker-Sortiment vollisoliert
Nombre de pièces fournies 12 pc.
Hauteur 75 mm
Largeur 300 mm
Longueur 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 300 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur totale mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Largeur en G 12
Profondeur en G 20
Poids total 1,622 kg
Mobilité +
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Réf. fabricant 954586 12
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954586: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente WERA 663100, réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Testeur de tension 665050 réf. 3: 1 pièce
Tournevis pour Phillips WERA 668600 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Pince universelle 100% isolée GARANT 701710 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite, 100% isolée 713310 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale 100% isolée GARANT 725310 réf. 160: 1 pièce
Couteau à dégainer 728010 réf. 8–28: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728613 réf. 6: 1 pièce