Garnitura električarskih odvijača, potpuno izolirani 12

Artikl br.: 954586 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 12×20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 12×20
širina 300 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 12
Dubina u G 20
Broj alata 12
Izvedba s asortimanom alata
Težina 1,622 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001

Opis

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954586: 1 kom.
WERA ravni odvijač br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kom.
Ispitivač napona br. 665050 vel. 3: 1 kom.
Odvijač WERA za Phillips br. 668600 vel. 1; 2: po 1 kom.
GARANT kombinirana potpuno izolirana kliješta br. 701710 vel. 180: 1 kom.
GARANT potpuno izolirana telefonska kliješta, ravna br. 713310 vel. 200: 1 kom.
GARANT potpuno izolirana kliješta za rezanje br. 725310 vel. 160: 1 kom.
Nož za skidanje izolacije br. 728010 vel. 8 – 28: 1 kom.
GARANT kliješta za skidanje izolacije br. 728613 vel. 6: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi