Garnitura orodja za elektrikarje, v celoti izolirana 12

Št. art.: 954586 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 12×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 12×20
Širina 300 mm
Globina 500 mm
Širina v G 12
Globina v G 20
Število orodij 12
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 1,622 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954586 12
EAN/GTIN 2050002042001

Opis

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954586: 1 kos
Ploščati izvijač za elektrikarje WERA št. 663100, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
Preizkuševalnik napetosti art. 665050 vel. 3: 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668600 vel. 1; 2: po 1 kos
Kombinirane klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, v celoti izolirane, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 725310, vel. 160: 1 kos
Nož za snemanje kabelskih plaščev art. 728010, vel. 8–28: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728613, vel. 6: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli