Zestaw narzędzi do ściągania izolacji, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 954383 4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy; Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Szary Kontrastfarbe
Głębokość pianki 250 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 10
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 4 szt.
Kolor Szare; Szare
Zawartość Zestaw / asortyment
Materiał z tworzywa sztucznego
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954383 4
EAN / GTIN 4069515070003
Numer producenta 954383 4
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954383: 1 szt.
Próbniki napięcia nr 665015, rozm. 3: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 725310, wielk. 140: 1 szt.
Narzędzie do ściągania izolacji z kabli nr 728093 wielk. 8–13: 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji GARANT nr 728614, wielk. 10: 1 szt.