Abisolierwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954383 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schaumstoff
200 mm
Farbton, grau
Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Deckschicht
beschriebenes Teil, Grau
Kontrastfarbe
Tiefe Schaumstoff
250 mm
Höhe Schaumstoff
30 mm
Breite Schaumstoff in G
8
Tiefe Schaumstoff in G
10
Verpackung
Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl Werkzeuge
4 St.
Farbe
grau; grau
Inhalt
Satz / Sortiment
Material
Kunststoff
Stiel / Griff
kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954383 4
EAN / GTIN 4069515070003
Herstellernummer 954383 4
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954383: 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665015 Gr. 3: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 725310 Gr. 140: 1 St.
Kabelentmantler Nr. 728093 Gr. 8 –13: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728614 Gr. 10: 1 St.