Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954210 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 8 szt.
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze; Wewnętrzne pierścienie osadcze
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Czerwony
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
masa całkowita 1 462 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954210 8
EAN / GTIN 4062406157524
Numer producenta 954210 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954210: 1 szt.
szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych GARANT, nr  719770, wielk. J0; J1; J2; J3: po 1 szt.
szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych GARANT, nr  719870, wielk. A0; A1; A2; A3: po 1 szt.