{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blue; black | |
| Numero di utensili | 8 pz. | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Forma della punta | pointed; pointed | |
| Posizione punte | forma diritta | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | no | |
| Con molla | sì | |
| Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN ISO 5256 | for external circlips; for internal circlips | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata; es. lucidata | |
| Normativa | DIN ISO 5256 | |
| Peso totale | 1.462 g | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 954210 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406157524 | |
| Codice del produttore | 954210 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |