Jeu de pinces pour circlips de précision, Nombre d'outils: 8

Réf.: 954210 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 8 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu; Rouge
Nombre d’outils 8 pc.
Forme pointe forme pointue
Pour Circlips extérieurs; Circlips intérieurs
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Matériau, poignée plastique
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pince pour circlips
Surface avec chromage; avec polissage
Poids total 1 462 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 954210 8
EAN / GTIN 4062406157524
Réf. fabricant 954210 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954210: 1 pièce
Pinces pour circlips de précision GARANT 719770 réf. J0 ; J1 ; J2 ; J3: 1 pièce de chaque
Pinces pour circlips de précision GARANT 719870 réf. A0 ; A1 ; A2 ; A3: 1 pièce de chaque