Sada přesných kleští na pojistné kroužky, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 954210 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 8 ks
Tvar hrotu Ostré
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky; Vnitřní pojistné kroužky
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá; červená
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch chromované; leštěné
Hmotnost celkem 1 462 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954210 8
EAN / GTIN 4062406157524
Číslo výrobce 954210 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954210: 1 ks
Přesné kleště na pojistné kroužky GARANT č. 719770 vel. J0; J1; J2; J3: po 1 ks
Přesné kleště na pojistné kroužky GARANT č. 719870 vel. A0; A1; A2; A3: po 1 ks