Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă, Număr de scule: 8

Cod articol.: 954210 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 8 buc.
Formă vârf Ascuţit
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare; Inele de siguranță interioare
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea albastru; roşu
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă cromat; polizat
Greutate totală 1.462 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 954210 8
EAN / GTIN 4062406157524
Număr producător 954210 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954210: 1 buc.
GARANT Clește de precizie pentru inele de siguranţă Cod 719770 Ref. J0; J1; J2; J3: Câte 1 buc.
GARANT Clește de precizie pentru inele de siguranţă Cod 719870 Ref. A0; A1; A2; A3: Câte 1 buc.