Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 31

Nr art.: 953749 31
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 31
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 4,114 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 953749: 1 szt.
Nasadka 12-kątna STAHLWILLE 1/2 cala nr 642100 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna STAHLWILLE 1/2 cala nr 643200, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna STAHLWILLE 1/2 cala nr 640100, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka STAHLWILLE, nr 641000 rozm. 75; 130; 255: po 1 szt.
Przetyczka STAHLWILLE nr 641300, rozm. 300: 1 szt.
Przegub Cardana STAHLWILLE nr 641600, rozm. 1/2: 1 szt.