Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 953370 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Szerokość pianki 150 mm
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Zielony Świetlista zielona
Część opisana, Świetlista zielona Griff
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 6
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Zielony; Czarny
Wersja proste
Liczba narzędzi 10
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Szerokość ostrza b 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953370 10
EAN / GTIN 2050002004153
Numer producenta 953370 10
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953370: 1 szt.
Wkrętaki WERA do śrub płaskich 662200 rozm. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
WERA Wkrętaki z główką Phillips nr 668260, wielk. 0; 1; 2; 3: po 1 szt.