Wkrętaki do śrub Phillips, z grotem o przekroju okrągłym, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 668260 0
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
435 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 141 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 350 PH
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 81 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona; Ostrze okrągłe
średnica ostrza 3 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; niklowane
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Numer producenta 05008705001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).