Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 10

Art.-nr.: 953370 10
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, grøn Lysende lys grøn
beskrevet del, Lysende lys grøn Griff
beskrevet del, Dybsort Griff
Farve grøn; sort
Udførelse lige
Antal værktøjer 10
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH0
Klingebredde b 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Set ja
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953370 10
EAN/GTIN 2050002004153
Producentnummer 953370 10
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953370: 1 stk.
WERA skruetrækker til ligekærv nr. 662200 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
WERA skruetrækker til Phillips nr. 668260 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven