Set de şurubelniţe, Număr de scule: 10

Cod articol.: 953370 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
10 buc.
Lățime spumă
150 mm
Nuanță, negru
Negru intens
Nuanță, verde
Verde luminos deschis
partea descrisă, Verde luminos deschis
Griff
partea descrisă, Negru intens
Griff
Adâncime spumă
600 mm
Înălțime spumă
30 mm
Lățime spumă în G
6
Adâncime spumă în G
24
potrivit pentru înălțime sertar min.
75 mm
Ambalaj
spumă/spumă dură
Execuție
dreaptă
Număr de unelte
10
Proprietăți mâner
Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner
Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH)
PH0
Lăţimea tăişului b
2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Culoarea
verde; negru
Tip produs
Șurubelniţă
Material
oţel crom-vanadiu
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
da
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953370 10
EAN / GTIN 2050002004153
Număr producător 953370 10
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953370: 1 buc.
Şurubelniţă lată WERA cod 662200 măr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă pentru Phillips Cod 668260 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.