Sada šroubováků, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 953370 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Šířka pěnové hmoty 150 mm
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Zelená Zářivá zelená
Popsaná část, Zářivá zelená Griff
Popsaná část, Hluboká černá Griff
Hloubka pěny 600 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 6
Hloubka pěny v G 24
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 10
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0
Šířka břitu b 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953370 10
EAN / GTIN 2050002004153
Číslo výrobce 953370 10
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953370: 1 ks
Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák WERA pro šrouby Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 ks