Atsuktuvų rinkinys, Įrankių skaičius: 10

Prekės Nr.: 953370 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, žalios spalvos Švytinti šviesiai žalia
aprašyta dalis, Švytinti šviesiai žalia Griff
aprašyta dalis, Giliai juoda Griff
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Įrankių skaičius 10
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH0
Geležtės plotis b 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953370 10
EAN / GTIN 2050002004153
Gamintojo numeris 953370 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953370: 1 vnt.
WERA atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.