Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 952317 7
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Szerokość 150 mm
Rozwartość klucza 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm
Kolor Szare; Szare
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952317 7
EAN / GTIN 4069515069915
Numer producenta 952317 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952317: 1 szt.
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką HOLEX, nr 614805 wielk. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 szt.