Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952317 7
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 7 ks
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht
Šířka 150 mm
Rozměr klíče 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu Račnový klíč
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952317 7
EAN / GTIN 4069515069915
Číslo výrobce 952317 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952317: 1 ks
Očkový plochý klíč s ráčnou HOLEX č. 614805 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 ks