Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d’outils: 7

Réf.: 952317 7
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7 pc.
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht
Largeur 150 mm
Ouverture 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm
Couleur gris; gris
Type de produit clés à cliquet
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952317 7
EAN / GTIN 4069515069915
Réf. fabricant 952317 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952317: 1 pièce
Clés à fourches / clés à œil à cliquet HOLEX 614805 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 pièce de chaque