Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 952317 7
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 7 St.
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
Breite 150 mm
Schlüsselweite 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm
Farbe grau; grau
Produktart Ratschenschlüssel
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952317 7
EAN / GTIN 4069515069915
Herstellernummer 952317 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952317: 1 St.
HOLEX Maul-/Ratschen-Ringschlüssel Nr. 614805 Gr. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: je 1 St.