Asortyment pilników, liczba narzędzi: 6

Nr art.: 952258 6
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 6 szt.
Szerokość pianki 250 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 20
Liczba 5
Opis formy czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaskie; trójkątne
Rodzaj nacięcia Półprosty
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Długość bez trzonu 250 mm
Norma DIN 7261
Zawartość Zestaw / asortyment
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952258 6
EAN / GTIN 4069515069892
Numer producenta 952258 6
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952258: 1 szt.
Zestaw pilników HOLEX, 5-elem., nr 517420, rozm. 250: 1 szt.
szczotka do pilników nr 576000, wielk. 100×25: 1 szt.