Surtido de limas, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 952258 6
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 6 ud.
Anchura espuma 250 mm
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 20
Cantidad 5
Descripción de la forma cuadrada; plano; redondo; semicircular; triangular
Tipo de corte Semifino
Embalaje espuma / espuma rígida
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Tipo de producto Lima de taller
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Contenido Juego / surtido
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 952258 6
EAN / GTIN 4069515069892
Número del fabricante 952258 6
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952258: 1 ud.
Juego de limas HOLEX, 5 piezas, n.º 517420 tam. 250: 1 ud.
Carda n.º 576000 tam. 100 × 25: 1 ud.