Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym,, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 517420 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 435 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 5
Opis formy czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaskie; trójkątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Seria -
Oznaczenie producenta Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche
Opakowanie torba
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Długość bez trzonu 200 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 517420 200
EAN / GTIN 4045197185006
Numer producenta 517420 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Niebaryłkowate pilniki posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
W celu ochrony pilników zestawy są przejrzyście umieszczone w solidnych, zwijanych pokrowcach nylonowych​.
Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
nacięcie nr 2 = półgładzik.
Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

W dostawie:

5-elementowy zestaw pilników z pilnikiem płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.