{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 6 buc. | |
| Lățime spumă | 250 mm | |
| Adâncime spumă | 500 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 10 | |
| Adâncime spumă în G | 20 | |
| Număr | 5 | |
| Formular de descriere | Semi-rotund; plat; pătrată; rotund; triunghiular | |
| Tip dantură | Semifină | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Tip produs | Pile de atelier | |
| Lungime fără coadă | 250 mm | |
| Standard | DIN 7261 | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 952258 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515069892 | |
| Număr producător | 952258 6 | |
| Producător/responsabil | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |