Sada dílenských pilníků, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 952258 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 6 ks
Šířka pěnové hmoty 250 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 20
Počet 5
Popis – formulář 3hran; 4hran; Plochý; kulatý; půlkulatý
Typ úderu střední
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Délka bez stopky 250 mm
Norma DIN 7261
Obsah Sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952258 6
EAN / GTIN 4069515069892
Číslo výrobce 952258 6
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952258: 1 ks
Sada pilníků 5dílná HOLEX č. 517420 vel. 250: 1 ks
Kartáč na pilníky č. 576000 vel. 100×25: 1 ks