Asortyment narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 952051 7
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 7 szt.
Szerokość łącznie 150 mm
Długość całkowita 600 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 150 mm
Głębokość pianki T 600 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 6
Głębokość w G 24
Materiał pianki Polietylen (PE)
Gęstość pianki 45
Rodzaj produktu Asortyment zestawów pomiarowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952051 7
EAN / GTIN 4069515069878
Numer producenta 952051 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952051: 1 szt.
suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.
Kątownik ze stopką GARANT nr 451040 wielk. 150×100: 1 szt.
Rysik traserski GARANT z węglików spiekanych nr 458780 wielk. HM: 1 szt.
Przymiar stalowy GARANT nr 461770, rozm. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
Metrówka WIHA nr 466200, rozm. 2: 1 szt.
Poziomnica GARANT nr 467020 wielk. 400: 1 szt.