Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952051 7
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 7 ks
Šířka celkem 150 mm
Celková délka 600 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 150 mm
Hloubka pěny T 600 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 6
Hloubka v G 24
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hustota pěnové hmoty 45
Druh produktu Sortiment měřicích nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952051 7
EAN / GTIN 4069515069878
Číslo výrobce 952051 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952051: 1 ks
Posuvné měřítko GARANT č. 410100 vel. 150: 1 ks
Příložný úhelník GARANT č. 451040 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla GARANT č. 458780 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko GARANT č. 461770 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks
Vodováha GARANT č. 467020 vel. 400: 1 ks