Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 100mm

Nr art.: 461770 100
Cena za 1 sztuka (PLN 131,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 365,85 PLN /szt.
  • 163,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
358 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny; Srebrna
Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 100 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 1
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Numer producenta 461770 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej. Bardzo precyzyjna i wyraźna podziałka o gładkiej powierzchni. Wysoka dokładność i dobry kontrast ułatwiają odczyt skali. Krawędź górna z podziałką ½ mm. Krawędź dolna z podziałką 1 mm.