Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952051 7
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 7 buc.
Lăţime 150 mm
Lungime 600 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 150 mm
Adâncime spumă T 600 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 6
Adâncime în G 24
Spumă material Polietilenă (PE)
Spumă densitate 45
Tip produs Gama de instrumente de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 952051 7
EAN / GTIN 4069515069878
Număr producător 952051 7
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952051: 1 buc.
GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Echer cu talpă Cod 451040 Ref. 150×100: 1 buc.
Ac de trasat din carbură GARANT Cod 458780: 1 buc.
GARANT Riglă gradată din oţel Cod 461770 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
GARANT Nivelă Cod 467020 Ref. 400: 1 buc.