{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltenen Teile |
7 St.
|
|
| Breite gesamt |
150 mm
|
|
| Länge gesamt |
600 mm
|
|
| Art der Aufbewahrung |
Hartschaumeinlage
|
|
| Breite Schaumstoff B |
150 mm
|
|
| Tiefe Schaumstoff T |
600 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff H |
30 mm
|
|
| Schaum vorgelasert |
ja
|
|
| kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe |
100 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit |
G
|
|
| Breite in G |
6
|
|
| Tiefe in G |
24
|
|
| Schaumstoff Material |
Polyethylen (PE)
|
|
| Schaumstoff Dichte |
45
|
|
| Produktart |
Messzeug-Sortiment
|
| Artikelnummer | 952051 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515069878 | |
| Herstellernummer | 952051 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |