Assortiment d'instruments de mesure, Nombre d’outils: 7

Réf.: 952051 7
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 7 pc.
Largeur 150 mm
Longueur 600 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 150 mm
Profondeur mousse T 600 mm
Hauteur totale mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Densité mousse 45
Type de produit gamme d’instrument de mesure

Identification et classification

Référence article 952051 7
EAN / GTIN 4069515069878
Réf. fabricant 952051 7
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952051: 1 pièce
Pied à coulisse GARANT 410100 réf. 150: 1 pièce
Equerre à chapeau GARANT 451040 réf. 150×100: 1 pièce
Pointe à tracer en carbure GARANT 458780 réf. HM: 1 pièce
Réglet en acier GARANT 461770 réf. 300: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce
Mètre pliant WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce
Niveau à bulles GARANT 467020 réf. 400: 1 pièce