{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 | |
| wysokość | 100 mm | |
| pasują do szuflad o wysokości frontu | 125 mm | |
| pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 26 | |
| pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 24 | |
| pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 650 mm | |
| pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 600 mm | |
| masa | 2,564 kg | |
| Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
| Numer artykułu | 950520 125/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406153397 | |
| Numer producenta | 950520 125/1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |