Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych, 26×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 100/3

Nr art.: 950520 100/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Listwy działowe ze szczelinami
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Szare Grafitowy szary
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor szare; czarny
Szerokość 650 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 24
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 24
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Mocowanie na spodzie szuflady tak
Masa całkowita 1,6 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950520 100/3
EAN / GTIN 4062406153380
Numer producenta 950520 100/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 24G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951580: 1× rozm. 100
Listwy oddzielające do szczelin nr 951530: 3× rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 6G nr 951761: 11× rozm. 100
Wtykana ścianka działowa 8G nr 951781: 3× rozm. 100