Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 24G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 75mm

Nr art.: 951530 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    34,88 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    29,07 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
420 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
Grubość 12 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Numer producenta 951530 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe ze szczelinami do podziału szuflad. Montaż beznarzędziowy: Listwy działowe ze szczelinami są pewnie zaczepione w wycięciach szuflady. Stabilna konstrukcja z tworzywa sztucznego, dzięki czemu w razie wyciągania nie ma ryzyka obrażeń o brzegi.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 24G.