Separador de ranhuras / gama de divisórias, 26×24G, Altura frontal das gavetas/tipo: 125/1

N.º do artigo: 950520 125/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Área útil da gaveta em G: 26×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 26×24
Altura 100 mm
indicado para altura frontal da gaveta 125 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 26
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
indicado para largura útil da gaveta 650 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
Peso 2,564 kg
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 950520 125/1
EAN/GTIN 4062406153397
Número do fabricante 950520 125/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 26×24G completa.

Indicado para:

Gavetas 26×24G.

Índice:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 125
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 5 × tam. 125
Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 20 × tam. 125
Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 4 × tam. 125

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a