{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czarny | |
| Szerokość | 650 mm | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 26 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Wysokość frontu | 100 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 26 | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| Szerokość użytkowa | 650 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| masa całkowita | 1,598 kg | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Ścianka działowa |
| Numer artykułu | 950520 100/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406153373 | |
| Numer producenta | 950520 100/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |