{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×24 | |
| Korkeus | 100 mm | |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm | |
| soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 26 | |
| soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 24 | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 650 mm | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 600 mm | |
| Paino | 2,564 kg | |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
| Tuotekoodi | 950520 125/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406153397 | |
| Valmistajan numero | 950520 125/1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |