• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Cyfrowy miernik nachylenia 360°, z wyjśc

Nr art.: 950-318
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Czas pracy 500 h
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
maks. zakres stosowania 360 mm
Seria -
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Złącze Złącze RS232C
Dokładność powtórzeń (2 σ) 50 µm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 360 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 0,2 mm
Długość stojaka 210 mm
Szerokość podstawy 137 mm
Wysokość podstawy 56 mm
Właściwości Funkcja ABS; Funkcja HOLD
Wysokość całkowita 56 mm
Szerokość łącznie 137 mm
Głębokość całkowita 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950-318
EAN / GTIN 4946368390802
Numer producenta 950-318
Numer L L40010 5480
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Cyfrowy miernik nachylenia. Urządzenie do pomiaru płaskości, prostopadłości i kątowości. Precyzyjna powierzchnia podparcia w aluminiowej ramie. Z wyjściem danych lub bez.

Cecha szcz.:

  • Żywotność baterii: ok. 500 godzin
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Właściwości:
    • Nowo opracowany przyrząd pomiarowy do pomiaru płaskości, prostopadłości i kątowości.
    • Precyzyjna powierzchnia podparcia w aluminiowej ramie.
    • Czułość (stopień): 0,01 (od 0 do 9,99)
      0,1 (od 10 do 90)
    • zasilanie energią: Standardowa bateria (9 V) 6LR61
    • Rozmiar / Wymiar: 0,21 X 0,137 X 0,056 M
    • Maksymalny dopuszczalny błąd (stopnie): 0,05 (od 0 do 10)
      0,1 (od 80 do 90)
      0,2 (od 10 do 80)
    • Zakres pomiarowy: 360° (4 x 90°)
    • Model:
    • Powtarzalność (stopień): 0,05

W dostawie:

Including box