Inclinómetro digital 360°, con salida de datos

Número de artículo: 950-318
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 500 h
Tamaño constructivo internacional Bloque de 9 voltios (6LR61)
Ámbito de aplicación máx. 360 mm
Serie -
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Interfaz Puerto USB
Precisión de repetición (2 σ) 50 µm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 360 mm
Metrología digital
Margen de error 0,2 mm
Longitud columna soporte 210 mm
Anchura columna soporte 137 mm
Altura columna soporte 56 mm
Características Función HOLD; Función de ABS
Altura total 56 mm
Anchura total 137 mm
Fondo total 210 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 950-318
EAN / GTIN 4946368390802
Número del fabricante 950-318
Número L L40010 5480
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Inclinómetro digital. Dispositivo para medir la planitud, la escuadría y la angulosidad. Superficie de apoyo de precisión en marco de aluminio. Con y sin salida de datos.

Característica:

  • Vida útil de la pila: Aprox. 500 horas
  • Salida de datos: Sí
  • Características:
    • Nuevo instrumento de medición para medir la planitud, la perpendicularidad y la angularidad.
    • Superficie de apoyo de precisión en marco de aluminio.
    • Sensibilidad (grados): 0,01 (0 a 9,99)
      0,1 (10 a 90)
    • Suministro de energía: Pila estándar (9 V) 6LR61
    • Tamaño / Dimensión: 0,21 X 0,137 X 0,056 M
    • Error máximo admisible, (grados): 0,05 (0 a 10)
      0,1 (80 a 90)
      0,2 (10 a 80)
    • Rango de medición.: 360° (4 x 90°)
    • Modelo:
    • Repetibilidad (grados): 0,05

Volumen de suministro:

Caja incluida