Inclinomètre numérique 360°, avec sortie de données

Réf.: 950-318
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
Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Durée de fonctionnement 500 h
Format international pile 9 V (6LR61)
Plage d’utilisation max. 360 mm
Série -
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Interface interface Digimatic
Précision de répétabilité (2 σ) 50 µm
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 360 mm
Métrologie mode numérique
Erreur admissible 0,2 mm
Longueur socle 210 mm
Largeur socle 137 mm
Hauteur socle 56 mm
Caractéristiques fonction ABS; fonction HOLD
Hauteur totale 56 mm
Largeur totale 137 mm
Profondeur totale 210 mm

Identification et classification

Référence article 950-318
EAN / GTIN 4946368390802
Réf. fabricant 950-318
Article hors catalogue L40010 5480
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Clinomètre numérique. Appareil permettant de mesurer la planéité, la perpendicularité et l'angularité. Surface d'appui de précision dans un cadre en aluminium. Avec ou sans sortie de données.

Caractéristique(s):

  • Durée de vie des piles: Env. 500 heures
  • sortie de données: Oui
  • Caractéristiques:
    • Nouvel appareil de mesure pour mesurer la planéité, la perpendicularité et l’angularité.
    • Surface d’appui de précision dans un cadre en aluminium.
    • Sensibilité (degrés): 0,01 (0 à 9,99)
      0,1 (10 à 90)
    • Alimentation électrique: Pile standard (9 V) 6LR61
    • Taille / dimension: 0,21 X 0,137 X 0,056 M
    • Erreur maximale admissible, (degrés): 0,05 (0 à 10)
      0,1 (80 à 90)
      0,2 (10 à 80)
    • Plage de mesure: 360° (4 x 90°)
    • Modèle:
    • Répétabilité (degrés): 0,05

Livraison:

Boîte avec