Analogowy wysokościomierz 0–8 cali

Nr art.: 506-208
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
min. zakres stosowania 0 mm
maks. zakres stosowania 8 mm
Seria -
Opakowanie Plastikowa obudowa
Odczyt 0,02 mm
Odczyt 0,001 cal
Rodzaj produktu wysokościomierz traserski
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 8 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa analogowy
Z czujnikiem zegarowym tak
Granica błędu 0,03 mm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Długość stojaka 100 mm
Szerokość podstawy 65 mm
Właściwości z precyzyjną regulacją
Wysokość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 506-208
EAN / GTIN 4946368091310
Numer producenta 506-208
Numer L L40010 7894
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mechaniczny wysokościomierz zapewnia następujące korzyści: Precyzyjny i szybki odczyt za pomocą metrówki i noniusza chromowanych na satynowy mat. Metrówka hartowana i szlifowana. Rysik traserski odsadzany i pokryty węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,001″/+/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,03 mm/0,001″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,45 X 0,23 X 0,08 M
  • Zakres pomiarowy: 0-8
  • Ustawienie skali: 15 mm: Zakres pomiarowy 300, 450, 600 mm, 25 mm: Zakres pomiarowy 1000 mm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cala / 0,02 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including carbide tipped scriber, scriber clamp