{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 500 h | |
| Dimensiune internaţională | Baterie de 9 volți (6LR61) | |
| Domeniu max. de aplicare | 360 mm | |
| Serie | - | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
| Precizie de repoziţionare (2 σ) | 50 µm | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 360 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,2 mm | |
| Lungimea standului | 210 mm | |
| Lățime suport | 137 mm | |
| Înălțimea standului | 56 mm | |
| Caracteristici | Funcţie ABS; Funcţie HOLD | |
| Înălţimea totală | 56 mm | |
| Lăţime totală | 137 mm | |
| Adâncime totală | 210 mm |
| Cod articol | 950-318 | |
| EAN / GTIN | 4946368390802 | |
| Număr producător | 950-318 | |
| L-Număr | L40010 5480 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |