Szafa pionowa ze ścianką perforowaną szerokość 40G z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000mm

Nr art.: 942173 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z wziernikiem
Kształt klamki Uchwyt do pchania
Z szufladami nie
Wybór kolorów Farby GARANT
Z pionowymi półkami tak
Całkowita liczba półek pionowych 3 szt.
Prowadnice wysuwanego modułu pionowego Samonośne; Szyny teleskopowe z prowadnicami
Rodzaj wysuwanego modułu pionowego Wysuwany moduł pionowy, ścianka perforowana
Głębokość użytkowa wysuwanych modułów TnV 656 mm
Wysokość użytkowa wysuwanych modułów HnV 1 692 mm
Siatka regulacji modułów wysuwanych ze ściankami perforowanym 25 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 28
Nośność 80 kg; 1 000 kg
Część opisana Vertikalauszug; Schrankgehäuse innen
Rodzaj produktu Szafa pionowa
Masa 186 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość łącznie Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wysokość całkowita Hg 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942173 2000
EAN / GTIN 4069515001113
Numer producenta 942173 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe ze ściankami perforowanymi z wysuwanymi modułami na prowadnicach i drzwiami skrzydłowymi, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Z wolnonośnymi pionowymi modułami wysuwanymi, □ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 25 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych. Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg.
Z indywidualnym zabezpieczeniem przed wysunięciem.

W dostawie:

3 korytka nr 942197 rozm. 28; 4 uchwyty uniwersalne GARANT easyFix 45° nr 955590 rozm. 75; 4 uchwyty uniwersalne GARANT easyFix 90° nr 955600 rozm. 100×100.

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Odpowiednie akcesoria, jak haki i uchwyty GARANT easyFix, itp. można znaleźć w grupie 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie blokować zakresu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Ścianki perforowane do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Szafa pionowa z wysuwanymi modułami pionowymi ze ściankami perforowanymi do mocowania modułów narzędziowych, korytek lub akcesoriów do ścianek perforowanych, haków i uchwytów GARANT easyFix.
  • Półek nie można zawieszać w modułach wysuwanych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, ścianek perforowanych ani półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.