Armário vertical em painel perfurado, largura 40G, com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000

N.º do artigo: 942173 2000
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
2000
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da extração vertical: 80
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Ângulo de abertura da porta: 250

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da extração vertical 80 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil da extração vertical 1.692 mm
Profundidade útil da extração vertical 656 mm
Número de extrações verticais 3
Modelo Armário vertical em painel perfurado
Peso 186 kg
Tipo de produto Armário vertical

Identificação e classificação

Número do artigo 942173 2000
EAN/GTIN 4069515001113
Número do fabricante 942173 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armários verticais em painel perfurado com divisórias removíveis e portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Com estruturas extraíveis verticais livres, com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix, bem como acessórios para painel perfurado. Os painéis perfurados podem ser ajustados na grelha de 25 mm. Os painéis perfurados são orientados por carris telescópicos. Capacidade de carga por compartimento extensível de 80 kg.
Com proteção individual para cada estrutura extensível.

Material fornecido:

3× bandejas de armazenamento n.º 942197 tam. 28; 4× suportes universais GARANT easyFix de 45° n.º 955590 tam. 75; 4× suportes universais GARANT easyFix de 90° n.º 955600 tam. 100×100.

Pintura:

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Acessórios adequados, como ganchos e suportes GARANT easyFix, ver grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný a dvere majte zatvorené.
  • Odkladacie poličky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikálna skriňa, vertikálne výsuvy s perforovanou stenou na uchytenie nosičov náradia, odkladacích vaničiek alebo príslušenstva pre perforovanú stenu, háčiky a držiaky GARANT easyFix.
  • Police nemožno zavesiť do výsuvov.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepreťažujte skriňu, perforované steny a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados